曜日別特売
1540052NA3090 フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK 68794400

フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード68794400品番1540052NA3090
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Wurth Elektronik WL-TTRW は、スルーホール丸形フォトトランジスタで、無色透明フォトトランジスタは長さ 5 mm で昼光フィルタを備えています。Peak Wavelength:850 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致

仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:30°●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●シリーズ:WL-TTRB●コード番号:215-1766アズワン品番65-7239-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする