SS5Y3-50S5-08U-KC6D0 SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応 SMC 68796194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数8型式(50) 横配管形注文コード68796194品番SS5Y3-50S5-08U-KC6D0
参考基準価格(税別)¥30,910販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
型式(50) 横配管形ねじの種類(-) Rcバルブ連数8仕様SIユニットコモン仕様:(-) プラスコモン、配線仕様:(-) オールダブル配線、P,Eポート取出位置:(U) U側、A,Bポート管接続口径:(KC6) 交換形Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする