SS5Y3-50S5-S04D-C4 SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応 SMC 68796228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数4型式(50) 横配管形注文コード68796228品番SS5Y3-50S5-S04D-C4
参考基準価格(税別)¥19,690販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
型式(50) 横配管形ねじの種類(-) Rcバルブ連数4仕様SIユニットコモン仕様:(-) プラスコモン、配線仕様:(S) オールシングル配線、P,Eポート取出位置:(D) D側、A,Bポート管接続口径:(C4) 固定形Φ4ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする