曜日別特売
LZD-9139YWW3 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 68796607

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000
光色電球色
配光角度(°)40
内容量1台注文コード68796607品番LZD-9139YWW3
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

LED交換不可
白コーン
ガラスパネル付(消し)
取付可能天井厚5~25mm
調光器併用不可
Ra83
近接限度距離:0.2m
ガラスパネル付(消し)
取付可能天井厚5~25【mm】

材質枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装質量(kg)1.3白(ホワイト93)寸法径Φ115 埋込穴Φ100 埋込深183mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)23.7時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)88.6光源寿命40000時間容量(VA)24/25/25配光角度(°)40光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2100調光の可否非調光カットオフアングル30°従来光源FHT32W×2灯相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする