曜日別特売
KK7100 ニットカーディガン KK7100 ボンマックス 68797024

ニットカーディガン KK7100

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレイ
サイズS
内容量1枚注文コード68797024品番KK7100
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

腰まで隠れる長めの丈でシルエットをすっきり見せてくれます。

グレイサイズS仕様両脇アウトポケット混率(%)アクリル70、毛30(ゴム編み)肩幅(cm)38.5袖丈(cm)54着丈(cm)60バスト(cm)75~81アズワン品番64-6284-48性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 事務作業
製造業

22年春に購入して、そろそろ3年週5着用し続けてますが、全く毛玉ができません。こんなカーディガン初めてです。
そろそろ買い替えを考える年数ですが、型も崩れず毛玉レスのため、まだまだ着れますね。
次回の買い替えも、これか、これの後継ですね。

対象商品 : 68797094
2019-12-16
用途: 事務作業時
農・林・水産業

柔らかくて、厚さもちょうどよく、作業着を着てもかさばりません。
生地もしっかりとしています。

対象商品 : 68797155
2017-12-01
用途: 秋~冬 事務所で着用

肉厚でしっかりした製品。暖かく、快適に作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする