曜日別特売
LP6120 パンツ LP6120 ボンマックス 68797277

LP6120 パンツ LP6120 ボンマックス 68797277
LP6120 パンツ LP6120 ボンマックス 68797277
LP6120 パンツ LP6120 ボンマックス 68797277

パンツ LP6120

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ7号
ウエスト(cm)67
ヒップ(cm)91
内容量1本注文コード68797277品番LP6120
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

クールなたたずまいのストライプスーツ。
袖を通した時の心地よさ。佇まいが美しく見える仕立ての良さ。
全てに拘りぬいた、上質さを実感できるスーツです。
ソロテックス(R)素材だから動きやすくて快適。
「導電性線維」混紡で静電気を軽減してくれる。
天然素材のウール誌王なので1年中過ごしやすい。

ブラック×ブルーサイズ7号ウエスト(cm)67股下(cm)88ヒップ(cm)91仕様ベルトループ4.5cm、両脇L字ポケット、右後片玉縁ポケット、前ファスナー開き、ウエスト滑り止め付混率(%)毛50、ポリエステル50(ソロテックストライプ)アズワン品番64-6239-65性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする