LZD-93783LWB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 68797420

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色電球色消費電力(W)14色温度(K)2700注文コード68797420品番LZD-93783LWB
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

LED交換不可
白コーン
首振片側のみ35・回転350°
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25mm
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
※0~100%調光用電源は専用調光器と組合せてご使用ください。
注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。
別売電源
非調光:

寸法(mm)径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深127質量(kg)0.7電圧(V)AC100~242消費電力(W)14時間光束維持:40000時間ランプ内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)92.1クラス1200クラス光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1290調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする