ボンマックス
タイトスカート LS2197
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
19号
5号
7号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
84
59
61
67
70
74
79
84
89
ヒップ(cm)
112
92
94
98
100
103
107
112
117
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68797514
品番
LS2197
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
ブラック×ブルー
サイズ
19号
ウエスト(cm)
84
ヒップ(cm)
112
仕様
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム、後センターベンツ
混率(%)
毛50、ポリエステル50(ソロテックストライプ)
丈(cm)
56
アズワン品番
64-6241-44
性別
女性用