ボンマックス
ベスト LV1179
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
15号
5号
7号
11号
19号
21号
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68797584
品番
LV1179
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,500
サイドのバイアス切替で全体をすっきりとした印象に。
脱いだ時もお洒落なカラー裏地になっています。
裾に入ったスリットが腰回りにゆとりを持たせ、ウエストのパイピングが腰位置を高く見せます。
色
ブラック×ブルー
サイズ
15号
仕様
左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、後脇スリット開き
混率(%)
毛50、ポリエステル50(ソロテックストライプ)
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
56
バスト(cm)
101
アズワン品番
64-6244-69
性別
女性用