付属品電源コード:○ / AC-DC アダプター:○ / HDMIケーブル:○ / DisplayPortケーブル:○ / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○その他【色域】DCI-P3 98%質量(kg)セット(スタンドなし):9.7消費電力(W)(オフ時)0.3以下表面処理保護ガラス(オプティカルボンディング、反射防止、指紋防止、アンチグレア)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンドなし):751×470×65機能【フリッカーセーフ】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【色温度】○(6500K / 7500K / 9300K、マニュアル設定 5000K~10000K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LG Calibration Studio対応)【工場出荷時キャリブレーション済】○【PIP】○【PBP】○(2PBP / 3PBP / 4PBP対応)【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【フェイルオーバー機能】○【SDI】○(3G-SDI / 12G-SDI、入力×4 / 出力×4)【回転&ミラーモード】○【LG Calibration Studio】○最大消費電力(W)130コントラスト比1000:1画素ピッチ0.18159×0.18159表示色約10.7億色解像度3840×2160操作【OSD操作】電源スイッチ + 10ボタン保証期間ご購入日から5年間または製品使用時間が20000時間以内(バックライト含む)に輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合、保証期間内に限り無償修理対象。視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度14ms(GTG)、5ms(GTG 応答速度Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格ROHS指令:○ / J-Moss:○ / UL(cUL):○ / CE:○ / FDA:510(K) (Class II) / ISO13485:○ / IEC (60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC (60950-1 / 55032、55024):○ / EN (60601-1 / 60601-1-2):○ / EN (60950-1 / 55032、55024):○ / IP(Front / Except for front):IP45 / IP32 / Vandal-proof:IK06入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ホワイト出入力端子DVI-D入力:1 / HDMI入力:1 / DisplayPort入力:1 / RS-232C:1 / USBアップストリーム:1(USB 3.0) / USBダウンストリーム:1(USB 3.0)画面サイズ31.5インチアスペクト比16:9表示有効寸法(mm)697×392パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)800(ピーク時:2000)