ライト精機
エキストラクターセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
801 / 802 / 803 / 804 / 805 / 806
注文コード
68798147
品番
1816
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
セット内容
801 / 802 / 803 / 804 / 805 / 806
材質
ベアリング鋼
形状
丸型
質量(g)
208