1815 エキストラクターセット ライト精機 68798156

1815 エキストラクターセット ライト精機 68798156
1815 エキストラクターセット ライト精機 68798156

エキストラクターセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
セット内容
801 / 802 / 803 / 804 / 805
注文コード
68798156
品番
1815
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
用途
折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
セット内容
801 / 802 / 803 / 804 / 805
質量(g)
110
材質
ベアリング鋼
形状
丸型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする