MSXE510005.27 ジェットストリーム多機能ペン 4&1  0.5mm  MSXE5-1000-05 クリームイエロー uni(三菱鉛筆) 68798217

商品画像

ジェットストリーム多機能ペン 4&1 0.5mm MSXE5-1000-05 クリームイエロー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
68798217
品番
MSXE510005.27
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

クセになる、なめらかな書き味。
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン4色(黒・赤・青・緑)とシャープの機能が揃った多機能ペンです。

方式
スライドノック式
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤・青・緑
ボール径(Φmm)
0.5
色(軸)
クリームイエロー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする