曜日別特売
MSXE510007.10 ジェットストリーム多機能ペン 4&1  0.7mm  MSXE5-1000-07 ナイトブルー uni(三菱鉛筆) 68798305

商品画像

ジェットストリーム多機能ペン 4&1 0.7mm MSXE5-1000-07 ナイトブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード68798305品番MSXE510007.10
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

クセになる、なめらかな書き味。
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン4色(黒・赤・青・緑)とシャープの機能が揃った多機能ペンです。

方式スライドノック式芯径(mm)0.5インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.7色(軸)ナイトブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする