曜日別特売
TL-W20ME1 近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm omron(オムロン) 68798548

近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68798548品番TL-W20ME1
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Omron TL-W シリーズ標準フラットセンサには、アルミダイキャストのようなさまざまなモデルがあります。このセンサには、耐熱性 ABS 樹脂検出面を備えた接続方式の配線済みモデルが付属しています。動作電圧範囲: 10 → 30 V dc 電流キャリングケースと部品の間で 50 m Ω 以上( @ 500 V dc 負荷短絡保護 サージサプレッサ保護回路 最大漏洩電流: 0.8 mA

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V●長さ:53mm●幅:40mm●奥行き:23mm●コード番号:200-6007アズワン品番65-7305-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする