曜日別特売
1077082 ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTシリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 68798670

ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTシリーズ 32A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード68798670品番1077082
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Phoenix Contact PT 黒色 / 黄色のプッシュイン接続 Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。公称断面積は 4 mm 2 です。コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 ダブルファンクションシャフトのテスト機能に加え、すべての端子台に追加のテスト接続あり 鉄道用にテスト済みこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●適合電線サイズ:10 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:32A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 4-FE●コード番号:201-6333アズワン品番65-7738-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする