曜日別特売
TT690B-H ヘアカッター 充電・交流両用 0.5-32.5mm調整 0.5mm単位 防水IPX5 セルフカット テスコム 68798865

TT690B-H ヘアカッター 充電・交流両用 0.5-32.5mm調整 0.5mm単位 防水IPX5 セルフカット テスコム 68798865
TT690B-H ヘアカッター 充電・交流両用 0.5-32.5mm調整 0.5mm単位 防水IPX5 セルフカット テスコム 68798865
TT690B-H ヘアカッター 充電・交流両用 0.5-32.5mm調整 0.5mm単位 防水IPX5 セルフカット テスコム 68798865
TT690B-H ヘアカッター 充電・交流両用 0.5-32.5mm調整 0.5mm単位 防水IPX5 セルフカット テスコム 68798865
TT690B-H ヘアカッター 充電・交流両用 0.5-32.5mm調整 0.5mm単位 防水IPX5 セルフカット テスコム 68798865
TT690B-H ヘアカッター 充電・交流両用 0.5-32.5mm調整 0.5mm単位 防水IPX5 セルフカット テスコム 68798865
TT690B-H ヘアカッター 充電・交流両用 0.5-32.5mm調整 0.5mm単位 防水IPX5 セルフカット テスコム 68798865
TT690B-H ヘアカッター 充電・交流両用 0.5-32.5mm調整 0.5mm単位 防水IPX5 セルフカット テスコム 68798865

ヘアカッター 充電・交流両用 0.5-32.5mm調整 0.5mm単位 防水IPX5 セルフカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード68798865品番TT690B-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

思い通りのラインで、こだわりの仕上がりに。0.5mm単位の繊細な調節で理想のヘアスタイルを実現するヘアカッターです。防水設計・コードレスでどこでも手軽にセルフカットが可能です。

用途
繊細な刈り味で幅広いヘアスタイルに対応。ボウズやショートスタイル、ツーブロックのメンテナンスカットにもおすすめです。
手元のダイヤルを回すだけで0.5mmずつ長さ調節が可能。選べる4種類のアタッチメントと組み合わせて、刈り高さ幅0.5mm~32.5mmに対応。繊細なカットにもトライでき、こだわりの仕上がりを実現します。
スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。通常の刃の約50%のカットに抑えられるから、自然なボリュームダウンが叶います。
切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。
約140gの軽量モデル。握りやすさを考慮したボディ形状で、疲れにくくラクに使えます。
IPX5の防水設計。濡れた髪のままでも使えます。
※シャンプーの泡を落としてからお使いください。
※お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続してのご使用はおやめください。(交流時)
刃先を本体にセットしたまま水洗いでき、本体についた毛クズもきれいに流せます。
※本体は水洗いできません。刃先部分のみ軽く流して洗ってください。
専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットの後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。
1回の充電で60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。 ※使用時間 最大20分×3回の計60分
本体への充電時間を60%短縮。急速1.5時間充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパっとカットできます。 ※従来機種TT690Aとの比較
※本製品に電源アダプターは付属しておりません。USB-Aポート搭載のものを別途ご用意ください。
充電状況がわかるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。
AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。
付属品コーム4種(刈り高さ0.5mm-10mm/3mm-12.5mm/13mm-22.5mm/23mm-32.5mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB-A)、掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ仕様●パーツ:コームA(TA034403)、コームB(TA034410)、コームC(TA034427)、コームD(TA034434)、スキ刈りコーム(TA034441)、電源ケーブル(TA034137)、替え刃(TA034458)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)●水洗い:◯(刃部分のみ)●海外使用:◯材質ABSダークグレー質量(g)140消費電力(W)5以下スイッチボタン式電源入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC5.0V 1.0Aコード長さ(m)1刃幅(mm)39外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約56×約174使用時間(分)60刈込み高さ(mm)0.5使用電池リチウムイオン保証期間1年間充電時間(時間)1.5電池残量表示LEDランプ3段階電源タイプ充電・交流式防水性IPX5(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする