曜日別特売
309-41273 TF24-12.7/6.4-PO-X-CL 熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm クリア 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 68799309

熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm クリア 1巻 50m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(50m)注文コード68799309品番309-41273 TF24-12.7/6.4-PO-X-CL
参考基準価格(税別)¥53,100販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

TF24透明熱収縮チューブ2:1
TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。
特長と利点:
柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能

仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:50m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF24●コード番号:914-6893アズワン品番65-7394-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする