ボンマックス
ジャケット AJ0242
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68799998
品番
AJ0242
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
背裏にはストレッチ性の高い素材を使用。
長時間着ていても疲れにくいです。
ジャケットの左右内ポケット側にはメモ帳が入る深さのポケットが付いています。
色
ブラック
サイズ
11号
仕様
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、右脇チェンジポケット、左右内ポケット、後センターベンツ、背裏トリコットき切替
混率(%)
ポリエステル100(レジェストレッチ)
肩幅(cm)
39.5
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
60
バスト(cm)
97
アズワン品番
64-6247-40
性別
女性用