曜日別特売
AP6230 パンツ AP6230 ボンマックス 68800156

AP6230 パンツ AP6230 ボンマックス 68800156
AP6230 パンツ AP6230 ボンマックス 68800156
AP6230 パンツ AP6230 ボンマックス 68800156
AP6230 パンツ AP6230 ボンマックス 68800156

パンツ AP6230

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ7号
ウエスト(cm)67
ヒップ(cm)89
内容量1本注文コード68800156品番AP6230
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ブラックサイズ7号ウエスト(cm)67股下(cm)88ヒップ(cm)89仕様ベルトループ5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト滑り止め付混率(%)ポリエステル100(レジェストレッチ)丈(cm)フリーアズワン品番64-6251-11性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする