ボンマックス
パンツ AP6230
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
21号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
95
65
67
70
73
76
80
85
90
95
ヒップ(cm)
112
87
89
91
93
95
98
102
107
112
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68800226
品番
AP6230
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
21号
ウエスト(cm)
95
股下(cm)
88
ヒップ(cm)
112
仕様
ベルトループ5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト滑り止め付
混率(%)
ポリエステル100(レジェストレッチ)
丈(cm)
フリー
アズワン品番
64-6251-18
性別
女性用