曜日別特売
AS2278 タイトスカート AS2278 ボンマックス 68800244

AS2278 タイトスカート AS2278 ボンマックス 68800244
AS2278 タイトスカート AS2278 ボンマックス 68800244

タイトスカート AS2278

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ7号
ウエスト(cm)62
ヒップ(cm)94
内容量1枚注文コード68800244品番AS2278
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ブラックサイズ7号ウエスト(cm)62ヒップ(cm)94仕様両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付、後センターベンツ混率(%)ポリエステル100(レジェストレッチ)丈(cm)53アズワン品番64-6253-38性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする