曜日別特売
AS2279 マーメイドスカート AS2279 ボンマックス 68800348

マーメイドスカート AS2279

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ9号
ウエスト(cm)65
ヒップ(cm)95
内容量1枚注文コード68800348品番AS2279
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ブラックサイズ9号ウエスト(cm)65ヒップ(cm)95仕様両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付混率(%)ポリエステル100(レジェストレッチ)丈(cm)54アズワン品番64-6253-48性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする