ボンマックス
マーメイドスカート AS2279
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
71
60
62
65
68
71
75
80
85
90
ヒップ(cm)
99
91
93
95
97
99
102
106
111
116
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68800366
品番
AS2279
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
13号
ウエスト(cm)
71
ヒップ(cm)
99
仕様
両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付
混率(%)
ポリエステル100(レジェストレッチ)
丈(cm)
55
アズワン品番
64-6253-50
性別
女性用