ボンマックス
ベスト AV1247
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
15号
17号
19号
21号
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68800646
品番
AV1247
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ベストにはポケットの中を整理整頓できる小分けポケットが付いています。
色
ブラック
サイズ
15号
仕様
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット(右側小分けポケット付)、後脇スリット開き、背ベルト付
混率(%)
ポリエステル100(レジェストレッチ)
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
54
バスト(cm)
101
アズワン品番
64-6257-15
性別
女性用