ボンマックス
ジャケット LJ0170
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
19号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
肩幅(cm)
44.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
43
44.5
46
色
ネイビー×ブルー
ネイビー×ブルー
ブラック×ピンク
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68804085
品番
LJ0170
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
色
ネイビー×ブルー
サイズ
19号
仕様
左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、右内ポケット、後サイドベンツ、背裏トリコット切替
混率(%)
毛50、ポリエステル50(ソロテックスストライプ)
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
61
バスト(cm)
117
アズワン品番
64-6237-26
性別
女性用