ボンマックス
ジャケット LJ0170
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
肩幅(cm)
36.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
43
44.5
46
色
ブラック×ピンク
ネイビー×ブルー
ブラック×ピンク
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68804103
品番
LJ0170
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
ブラック×ピンク
サイズ
5号
仕様
左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、右内ポケット、後サイドベンツ、背裏トリコット切替
混率(%)
毛50、ポリエステル50(ソロテックスストライプ)
肩幅(cm)
36.5
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
55
バスト(cm)
86
アズワン品番
64-6237-28
性別
女性用