ボンマックス
パンツ LP6121
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
色
ブラック×ピンク
ネイビー×ブルー
ブラック×ピンク
ウエスト(cm)
65
65
67
70
73
76
80
85
90
95
ヒップ(cm)
89
89
91
93
95
97
100
104
109
114
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68804286
品番
LP6121
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ウエストは後ゴム仕様で4cmのアジャスタ分量がサイズ変化に柔軟に対応します。
色
ブラック×ピンク
サイズ
5号
ウエスト(cm)
65
股下(cm)
88
ヒップ(cm)
89
仕様
ベルトループ4.5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
毛50、ポリエステル50(ソロテックスストライプ)
丈(cm)
フリー
アズワン品番
64-6239-82
性別
女性用