曜日別特売
LS2198 Aラインスカート LS2198 ボンマックス 68804392

LS2198 Aラインスカート LS2198 ボンマックス 68804392
LS2198 Aラインスカート LS2198 ボンマックス 68804392
LS2198 Aラインスカート LS2198 ボンマックス 68804392

Aラインスカート LS2198

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー×ブルー
サイズ9号
ウエスト(cm)64
内容量1枚注文コード68804392品番LS2198
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ウエストは後ゴム仕様で4cmのアジャスタ分量がサイズ変化に柔軟に対応します。

ネイビー×ブルーサイズ9号ウエスト(cm)64ヒップ(cm)97仕様両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)毛50、ポリエステル50(ソロテックスストライプ)丈(cm)54アズワン品番64-6241-48性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする