ボンマックス
タイトスカート LS2199
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー×ブルー
ネイビー×ブルー
ブラック×ピンク
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
61
59
61
64
67
70
74
79
84
89
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68804566
品番
LS2199
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ウエストは後ゴム仕様で4cmのアジャスタ分量がサイズ変化に柔軟に対応します。
色
ネイビー×ブルー
サイズ
7号
ウエスト(cm)
61
ヒップ(cm)
94
仕様
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム、後センターベンツ
混率(%)
毛50、ポリエステル50(ソロテックスストライプ)
丈(cm)
53
アズワン品番
64-6241-65
性別
女性用