LS2199 タイトスカート LS2199 ボンマックス 68804697

LS2199 タイトスカート LS2199 ボンマックス 68804697
LS2199 タイトスカート LS2199 ボンマックス 68804697

タイトスカート LS2199

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック×ピンク
サイズ15号
ウエスト(cm)74
内容量1枚注文コード68804697品番LS2199
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ウエストは後ゴム仕様で4cmのアジャスタ分量がサイズ変化に柔軟に対応します。

ブラック×ピンクサイズ15号ウエスト(cm)74ヒップ(cm)103仕様両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム、後センターベンツ混率(%)毛50、ポリエステル50(ソロテックスストライプ)丈(cm)55アズワン品番64-6241-78性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする