ボンマックス
ベスト LV1180
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブラック×ピンク
ネイビー×ブルー
ブラック×ピンク
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68804855
品番
LV1180
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
サイドのバイアス切替でウエストラインが美しく見えます。
脱いだ時もお洒落な、カラー裏地になっています。
ウエストのパイピングが腰位置を高く見せる効果を発揮。
色
ブラック×ピンク
サイズ
11号
仕様
左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット
混率(%)
毛50、ポリエステル50(ソロテックスストライプ)
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
53
バスト(cm)
93
アズワン品番
64-6244-85
性別
女性用