曜日別特売
cblm-tv-k0001711444 TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 50M550R 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 68805217

cblm-tv-k0001711444 TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 50M550R 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 68805217
cblm-tv-k0001711444 TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 50M550R 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 68805217
cblm-tv-k0001711444 TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 50M550R 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 68805217
cblm-tv-k0001711444 TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 50M550R 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 68805217
cblm-tv-k0001711444 TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 50M550R 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 68805217
cblm-tv-k0001711444 TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 50M550R 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 68805217
cblm-tv-k0001711444 TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 50M550R 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 68805217
cblm-tv-k0001711444 TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 50M550R 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 68805217
cblm-tv-k0001711444 TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 50M550R 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 68805217

TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 50M550R 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68805217品番cblm-tv-k0001711444
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。
LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。
高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。
黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。
指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。
表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。

付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種TVS REGZA 50M550Rタイプブルーライトカット反射防止適合サイズ50インチ取付け方法シリコン吸着
注意
※本商品に機器本体は含まれておりません。フィルムのみの販売となります。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※フィルムの貼り付けは作業者の熟練度・技量によりますが、複数人での作業を推奨しております。
※初心者の単独での貼りつけ作業は、失敗したり、ご満足頂けない仕上がりになる場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする