曜日別特売
3ZY1131-2BA00 端子台 取り付けレールエンクロージャ 用 1袋 6個入 SIEMENS 68806860

端子台 取り付けレールエンクロージャ 用 1袋 6個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(6個)注文コード68806860品番3ZY1131-2BA00
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Siemens Sirius シリーズの 3 極取り外し可能 Terminal は、最大 2 x 1.5 mm2 のプッシュイン端子に対応します。この製品は、レールエンクロージャ取り付け用の産業規格 Sirius デバイスに使用されます。保護クラス IP IP20

仕様●種類:Terminal を取り外し●併用可能製品:取り付けレールエンクロージャ●コード番号:210-9431アズワン品番65-7800-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする