曜日別特売
TQ2SA-3V リレー 3V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック) 68807526

リレー 3V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード68807526品番TQ2SA-3V
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

UL、CSA
スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。
TQ2 シリーズ
これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。
フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適

仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:64.3 <Ω/>●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:14mm●コイルと接点間の耐電圧:1.5kV rms●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:173-8975アズワン品番65-8056-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする