anti-f-lspc04-mc001378 保護フィルム VAIO A12 VAIO Pro PA (タッチパッド) 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 68807981

anti-f-lspc04-mc001378 保護フィルム VAIO A12 VAIO Pro PA (タッチパッド) 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 68807981
anti-f-lspc04-mc001378 保護フィルム VAIO A12 VAIO Pro PA (タッチパッド) 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 68807981
anti-f-lspc04-mc001378 保護フィルム VAIO A12 VAIO Pro PA (タッチパッド) 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 68807981
anti-f-lspc04-mc001378 保護フィルム VAIO A12 VAIO Pro PA (タッチパッド) 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 68807981
anti-f-lspc04-mc001378 保護フィルム VAIO A12 VAIO Pro PA (タッチパッド) 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 68807981
anti-f-lspc04-mc001378 保護フィルム VAIO A12 VAIO Pro PA (タッチパッド) 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 68807981
anti-f-lspc04-mc001378 保護フィルム VAIO A12 VAIO Pro PA (タッチパッド) 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 68807981
anti-f-lspc04-mc001378 保護フィルム VAIO A12 VAIO Pro PA (タッチパッド) 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 68807981
anti-f-lspc04-mc001378 保護フィルム VAIO A12 VAIO Pro PA (タッチパッド) 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 68807981

保護フィルム VAIO A12 VAIO Pro PA (タッチパッド) 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68807981品番anti-f-lspc04-mc001378
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

クリア光沢タイプの保護フィルム。
高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。
色かぶりのないクリアな操作面でご使用いただけます。
指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。
タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。
しっかり操作面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。

付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種VAIO A12 VAIO Pro PA (タッチパッド)タイプ指紋防止取付方式シリコン吸着
注意
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。貼付面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする