1073985 ラベル UCT4-EMP プラスチックラベル for use with Bluemark cled Bluemark ID Bluemark ID COLOR 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 68808628

ラベル UCT4-EMP プラスチックラベル for use with Bluemark cled Bluemark ID Bluemark ID COLOR 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード68808628品番1073985
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Phoenix Contact UCT4-EMLP シリーズ銀プラスチックラベルシートには、トップマーク NEO、トップマークレーザー、ブルーマーク ID カラー、ブルーマーク ID、ブルーマークマークマークマークマークマークマークのマークを付けることができます。 サーモマークの PRIME、サーモマークカード 2.0、サーモマークカード。粘着式取り付け レタリング照射野サイズは 27 mm x 27 mm です

仕様●種類:プラスチックラベル●シリーズ:UCT4-EMP●コード番号:226-4348アズワン品番65-7598-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする