MS4-EM1-1/8 手動バルブ G 1/4 G 1/8 Festo 68808795

手動バルブ G 1/4 G 1/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68808795品番MS4-EM1-1/8
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Festo クレビスフットは、サイズが 32 で 1 中程度周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 149 g

仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4, G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2536アズワン品番65-8029-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする