曜日別特売
3KD3030-0NE20-0 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS 68809240

安全ブレーカ ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68809240品番3KD3030-0NE20-0
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 3 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。補助接点 4 の CO 接点数 高さ: 168 mm 幅: 121 mm 奥行: 68 mm 保護クラス: IP IP00

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3176アズワン品番65-7802-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする