曜日別特売
3RB2985-2AA1 拡張モジュール メモリモジュール 3RB22/23 サイズ S00 - S12 SIEMENS 68809310

拡張モジュール メモリモジュール 3RB22/23 サイズ S00 - S12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68809310品番3RB2985-2AA1
参考基準価格(税別)¥71,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

Siemens Sirius シリーズメモリモジュールアナログベーシック 1 GF は、サイズ S00 S12 の 3RB22/23 に使用されます。効率的で、常に最新のモジュラシステムです。簡単な作業 高品質

仕様●アクセサリタイプ:メモリモジュール●併用可能製品:3RB22/23 サイズ( S00 - S12 )●コード番号:213-0997アズワン品番65-7283-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする