ESET
ESET HOME セキュリティ エッセンシャル 1台3年 カードタイプ
CMJ-ES19-002
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68810641
品番
CMJ-ES19-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
※個人向け販売のみ。本製品はご家庭でご利用いただく個人向け製品になります。製品詳細については商品URLをご覧ください。
仕様
●プラットフォーム:Windows/Mac/Android●対応OS:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/home/eset-home-security-essential/●動作CPU:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/home/eset-home-security-essential/●動作メモリ:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/home/eset-home-security-essential/●動作HDD容量:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/home/eset-home-security-essential/●言語:日本語●納品形態:「カード」●ライセンス対象市場:「限定なし」●情報取得日:20251107●製品区分:「新規」●ライセンス種別:「限定なし」
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません