Q27G40ZDF/11 ゲーミングディスプレイ 26.5型/2560×1440/ブラック AOC 68810817

Q27G40ZDF/11 ゲーミングディスプレイ 26.5型/2560×1440/ブラック AOC 68810817
Q27G40ZDF/11 ゲーミングディスプレイ 26.5型/2560×1440/ブラック AOC 68810817
Q27G40ZDF/11 ゲーミングディスプレイ 26.5型/2560×1440/ブラック AOC 68810817
Q27G40ZDF/11 ゲーミングディスプレイ 26.5型/2560×1440/ブラック AOC 68810817
Q27G40ZDF/11 ゲーミングディスプレイ 26.5型/2560×1440/ブラック AOC 68810817
Q27G40ZDF/11 ゲーミングディスプレイ 26.5型/2560×1440/ブラック AOC 68810817

ゲーミングディスプレイ 26.5型/2560×1440/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード68810817品番Q27G40ZDF/11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

輝度:450cd/m2/応答速度:0.03ms

仕様●サイズ:26.5型●パネル方式:QD-OLED●表示色:約10億7300万色●解像度:2560×1440ドット●輝度:450cd/m2●コントラスト比:80000000:1●視野角:左右178°、上下178°●入力端子:HDMI2.0 x 1、DisplauPort1.4 x 1●ケーブル:電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m●アダプタ:なし●USB:なし●スピーカー:なし●適合規格:RoHS2、VCCI、J-moss。PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●本体サイズ(H×W×D):537.7 x 609.3 x 240.0mm●本体重量:6.60kg●電源:AC100~240V●本体カラー:ブラック●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●標準消費電力:78W●スリープ時消費電力:0.5W●モニタ形状:平面●表面処理:ハーフグレア●リフレッシュレート:240Hz●応答速度(G to G):0.03ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●高さ調整:あり 130mm●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●バックライト:QD-OLED●HDR方式:HDR10●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。コントラスト比1500000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度2560×1440入力端子HDMI2.0×1/DisplayPort1.4×1色(本体)ブラックモニターサイズ26.5型パネル駆動方式QD-OLED (Anti-Reflection)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする