2597727 安全ベスト5cm幅 おたふく手袋 68810904

安全ベスト5cm幅

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68810904品番2597727
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

再帰反射テープ採用のリーズナブルタイプ

仕様●材質●▼反射素材/ポリ塩化ビニール、ベスト素材/ポリエステル(ダブルポリエスエルメッシュ)●サイズ:フリー●カラー:紺×シルバーアズワン品番65-8926-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする