ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
小形ロッカースイッチボタン 黒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68811017
品番
140000480621
参考基準価格(税別)
¥82
販売価格(税込)
¥89
販売価格(税別)
¥
81
バスケットに入れる
仕様
●内容:ボタン●概要1:適用機種:HLC・HLS(HLS308を除く)●概要2:色:黒
アズワン品番
67-0442-99