曜日別特売
AC3209 キュロット AC3209 ボンマックス 68813115

AC3209 キュロット AC3209 ボンマックス 68813115
AC3209 キュロット AC3209 ボンマックス 68813115
AC3209 キュロット AC3209 ボンマックス 68813115
AC3209 キュロット AC3209 ボンマックス 68813115

キュロット AC3209

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ7号
ウエスト(cm)62
ヒップ(cm)96
内容量1枚注文コード68813115品番AC3209
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スタイリッシュな印象に。

ブラックサイズ7号ウエスト(cm)62ヒップ(cm)96仕様右脇シームポケット、ラップ式前ファスナー開き、ウエスト滑り止め付、ウエスト後脇ゴム混率(%)ポリエステル100(トリクシオンヘリンボーン)丈(cm)49アズワン品番64-6246-47性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする