ボンマックス
キュロット AC3209
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
68
60
62
65
68
71
75
80
85
90
ヒップ(cm)
100
94
96
98
100
102
105
109
114
119
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68813133
品番
AC3209
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スタイリッシュな印象に。
色
ブラック
サイズ
11号
ウエスト(cm)
68
ヒップ(cm)
100
仕様
右脇シームポケット、ラップ式前ファスナー開き、ウエスト滑り止め付、ウエスト後脇ゴム
混率(%)
ポリエステル100(トリクシオンヘリンボーン)
丈(cm)
50
アズワン品番
64-6246-49
性別
女性用