曜日別特売
LZW-9145AWW3 LED屋外アウトドアライト DAIKO(大光電機) 68813197

LED屋外アウトドアライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード68813197品番LZW-9145AWW3
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

LED交換不可
取付可能天井厚5~25mm
調光器併用不可
Ra93(クラス2)
防雨形
枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装/強化ガラス 透明
近接限度距離:0.2m
取付可能天井厚5~25【mm】

RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする