ボンマックス
パンツ AP6223
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
73
65
67
70
73
76
80
85
90
95
ヒップ(cm)
93
87
89
91
93
95
98
102
107
112
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68813404
品番
AP6223
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
スタイリッシュな印象に。
色
ネイビー
サイズ
11号
ウエスト(cm)
73
股下(cm)
88
ヒップ(cm)
93
仕様
ベルトループ5cm、両脇L字ポケット、右後片玉縁ポケット、前ファスナー開き、ウエスト滑り止め付
混率(%)
ポリエステル100(トリクシオンヘリンボーン)
丈(cm)
フリー
アズワン品番
64-6250-94
性別
女性用