曜日別特売
AP6223 パンツ AP6223 ボンマックス 68813456

パンツ AP6223

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ21号
ネイビー
ウエスト(cm)95
ヒップ(cm)112
内容量1本注文コード68813456品番AP6223
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スタイリッシュな印象に。

ネイビーサイズ21号ウエスト(cm)95股下(cm)88ヒップ(cm)112仕様ベルトループ5cm、両脇L字ポケット、右後片玉縁ポケット、前ファスナー開き、ウエスト滑り止め付混率(%)ポリエステル100(トリクシオンヘリンボーン)丈(cm)フリーアズワン品番64-6250-99性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする