ボンマックス
マーメイドスカート AS2256
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
サイズ
9号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
64
59
61
64
67
70
74
79
84
89
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68813666
品番
AS2256
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
スタイリッシュな印象に。
色
ブラック
サイズ
9号
ウエスト(cm)
64
ヒップ(cm)
95
仕様
両脇シームポケット、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付
混率(%)
ポリエステル100(トリクシオンヘリンボーン)
丈(cm)
54
アズワン品番
64-6253-03
性別
女性用